Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okují, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Díky speciálnímu rozptylovému procesu je brusná zrnitost při použití obzvláště ostrá, neucpává se a nevyžaduje velkou sílu při použití - Účinně štěpí i ty nejtvrdší materiály - Obzvláště odolný díky robustnímu spojení se speciální směsí pryskyřic - Maximální tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade - Dlouhá životnost - Univerzální použití - Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování materiálu - Dlouhodobé použití - Žádné zeskelnatění brusných zrn Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Základem pro tento nástroj byla ekologická bavlna fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí. - Zrnitost brusiva je dokonale vyrovnaná díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu.
Charakteristika:
Tvar nástroje: kulatý
Barva: červená
Velikost zrna: 80
n max.: 42000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
V max.: 25 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
Průměr nástroje: 7 mm
Výhoda:
Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Tento nástroj je vyroben z ekologické bavlny fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí.
Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné
Poznámka:
Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná zrnitost při použití obzvláště ostrá, neucpává se a při použití nevyžaduje velkou sílu.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Obzvláště odolné díky robustnímu lepení speciální směsí pryskyřic.
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny ze zdrojů fair trade.
Dlouhá životnost
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.