Prodlouzeni V.125.ABS80

Artiklové číslo: A20 00270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce V.125.ABS80
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Nepodepřená délka 65 mm
Vnější průměr na straně nástroje 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka 65 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A20 00270
EAN / GTIN 4047109041608
Číslo výrobce 8420912592
L-číslo L20010 100089
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET V.125.ABS80 PRODLOUŽENÍ

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 209 12592