Prodloužení ABS100-V125

Artiklové číslo: A20 00080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada V.125
Označení výrobce V.125.ABS100
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Upínač vřetenové hlavy
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka 125 mm
Norma VDI 3425
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A20 00080
EAN / GTIN 4047109041516
Číslo výrobce 8420912591
L-číslo L20070 11
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

d=100, L=125, IKZ

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 209 12591