LUKAS ASB držák nástrojů pro plstěné lešticí kotouče M6 stopka 6 mm

Artiklové číslo: A1630781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo A1630781
EAN / GTIN 4027497011360
Číslo výrobce A1630781
L-číslo L50650 2
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Tento lešticí hrot skupiny P6 vám umožní snadno zlepšit kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost vašeho obrobku. Díky svému chladnému broušení a minimálnímu odletování třísek je tento nástroj s karbidem křemíku schválen dokonce i pro letecký a kosmický průmysl. Účinně lze obrábět i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. Lešticí tyčinka je vhodná pro suché i mokré broušení. Díky dlouhé životnosti a dobré stabilitě hran se výborně hodí pro automatizované procesy, jako je bezhrotové kruhové broušení trubek nebo mramorování plechů z nerezové oceli. Kvalitní ocelová stopka tohoto lešticího hrotu dokonale zapadá do pohonných strojů. Zaseknutí, prokluz nebo dokonce zlomení hřídele jsou již minulostí. Pravidelné testy zaručují vysokou bezpečnost. Díky zinkovo-niklovému povlaku je tento nástroj odolný proti korozi.

Charakteristika:

  • Tool shape: straight
  • Grain size: 60
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Product packaging: Box
  • Lamellar flap disc type: SLTflex – iQ series
  • Abrasive: CER (ceramic grain)
  • Safety standard: EN 13743
  • V max.: 80 m/s
  • Packaging labelling: LUKAS-ERZETT
  • Tool holder: Internal thread
  • Tool holder dimension: M14 internal thread mm
  • Tool diameter: 115 mm

Použití:

  • Ocel a ocelová litina: vhodné
  • Legované/kalené oceli: vhodné
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Ocel a litina odolná proti korozi, kyselinám a vysokým teplotám: vhodné
  • Litina: vhodné
  • Hliníkové, hořčíkové a měděné slitiny: vhodné
  • Titanové a niklové slitiny: vhodné
  • Sklo/karbid: vhodné

Materiál:

  • nerezová ocel
  • Ocel
  • Titan

Vhodné pro:

  • Zkosení: vhodné
  • Odhrotování: dobře se hodí
  • Jemné mletí: vhodné
  • Hrubé broušení: vhodné
  • Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -

Poznámka:

  • Long tool life on different materials, for fine and coarse grinding
  • Secure hold thanks to hook and fastener system
  • Good value for money thanks to regular aluminium oxide
  • Quick and toolless mounting
  • No unnecessary packaging waste is incurred compared to self-fixing systems