LUKAS F3 sada fréz 10 dílů hřídel mm stopka 6 mm / ozubení 3

Artiklové číslo: A12390003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr stopky DS 6 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Směr šroubovice pravý
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení střední
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A12390003
EAN / GTIN 4027497008148
Číslo výrobce A12390003
L-číslo L50460 103
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Přidané hodnoty pro Vás:
  • Vyrobeno z odolných materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci
  • Díky kuželovitému tvaru lze dokonale opracovat i těžko přístupná místa
  • Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení
  • Díky delšímu provedení nabízí větší brusnou plochu a dlouhou životnost
  • Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody:
  • Brusný pás s podložkou se vyznačuje stabilitou a odolností. Dosahuje vysoké rychlosti obrábění a dlouhé životnosti a umožňuje vám pracovat rychle.
  • Díky svému dlouhému a kuželovitému tvaru je tento nástroj s dlouhou životností ideálním brusivem i pro těžko přístupná místa.
  • Korund použitý v tomto nástroji se vyznačuje dlouhou životností při broušení konstrukční oceli, při hrubém broušení a při hrubém obrábění. Umožňuje vám pracovat nákladově efektivně.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: koule
  • Vazba: V4
  • Typ spoje: V keramický spoj
  • Tvrdost: N
  • Velikost zrna: 46
  • Balení výrobku: taška
  • Délka dříku: 40 mm
  • Abrazivo: EKR
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
  • Průměr nástroje: 13 mm

Výhoda:

  • Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
  • Velmi ostrá a štípaná brusná zrna se optimálně používají v tvrdém keramickém spoji. Díky tomu můžete všechny brusné a lešticí tyčinky rychle připravit k dalšímu použití.

Použití:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: suitable
  • Tool steel: suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Aluminium, magnesium and copper alloys: suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable
  • Glass/Tungsten carbide: best suitable

Materiál:

  • Ocel
  • plast a dřevo
  • Litina
  • Hliník

Vhodné pro:

  • Zkosení: vhodné
  • Hrubé broušení: vhodné
  • Odhrotování: vhodné
  • Jemné mletí: -
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténová povrchová úprava: -

Poznámka:

  • efekt samoostření: Vysoký úběr, zejména u nerezové oceli
  • Bezpečné spojení díky plastovému závitu
  • Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
  • Automatické vycentrování při montáži
  • Účinně obrábí i tvrdší materiály
  • Rychlá montáž bez použití nářadí
  • Dlouhá životnost nosiče díky nízkému opotřebení
  • Univerzální použití a kompatibilní s Roloc