Hliníkový rudl

Artiklové číslo: A1125P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A1125P
EAN / GTIN 4017976294971
Číslo výrobce A1125P
L-číslo L90070 314
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovou lopatkou, velmi lehké a praktické. Čistě svařený a ″přirozený″ hliníkový nůž lze přišroubovat, a tím vyměnit. S pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Šířka lžíce (mm): 320
  • Hloubka lžíce (mm): 250
  • Celková šířka (mm): 570
  • Celková hloubka (mm): 537
  • Celková výška (mm): 1150
  • Pneumatiky: PU solid
  • Velikost kol (mm): 260 x 85