Hliníkový rudl

Artiklové číslo: A1116V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Materiál Hliník
Barva červená; stříbrná
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 260 mm
Šířka kola/válečku 56 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Materiál ráfek plast
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost 150 kg
Délka povrchu lopaty 300 mm
Šířka plochy lopaty 480 mm
Šířka 590 mm
Výška 1 150 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A1116V
EAN / GTIN 4017976311166
Číslo výrobce A1116V
L-číslo L90080 1062
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovým kbelíkem, velmi lehké a praktické. Čistě svařená a ″přírodní″ hliníková lopata se dá přišroubovat, a tak vyměnit. S plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Šířka lžíce (mm): 480
  • Hloubka lžíce (mm): 300
  • Celková šířka (mm): 590
  • Celková hloubka (mm): 650
  • Celková výška (mm): 1150
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kol (mm): 260 x 56