LUKAS F10 sada fréz 10 dílů hřídel mm stopka 3 mm / ozubení 7 pro ocel

Artiklové číslo: A10390010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A10390010
EAN / GTIN 4027497005994
Číslo výrobce A10390010
L-číslo L50250 265
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: kulatý
  • Celková délka: 65 mm
  • Délka dříku: 40 mm
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
  • Průměr nástroje: 16 mm
  • Ozubení: Z3 střední jednoduché ozubení

Výhoda:

  • Velký úběr materiálu v co nejkratším čase při obrábění ocelových odlitků, svarových spojů, kalených a nekalených ocelí s vysokou pevností a nerezových ocelí. Tímto způsobem dosáhnete dobrého výsledku povrchu rychle a efektivně.
  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
  • Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.

Použití:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Cast iron: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: suitable

Materiál:

  • Ocel
  • Nerezová ocel
  • Titan

Vhodné pro:

  • Zkosení: dobře se hodí
  • Odhrotování: dobře se hodí
  • Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
  • Jemné mletí: -
  • Frézování: vhodné
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Pracujte efektivně: Rychle generovat hodně odstranění zásob s zároveň velmi dobrými výsledky povrchu
  • Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do hnacího stroje
  • Dlouhé řezy bez přerušení poskytují nejlepší výsledky povrchu v nejlepší možné době
  • S nákladově efektivní single toothing
  • Žádné nebezpečné zlomeniny dříku díky vysoce kvalitní ocelové stopce