LUKAS HFR speciální tvarová fréza pro nerezovou ocel/ocel 12x15 mm stopka 6 mm / ozubení 3

Artiklové číslo: A10141215603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 12 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka břitu, řezné hrany 15 mm
Tvar technické frézy Zvláštní provedení
Dělení břitů stejné
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 55 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Sonderform
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A10141215603
EAN / GTIN 4027497005703
Číslo výrobce A10141215603
L-číslo L50250 416
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válcový kulatý
  • Celková délka: 60 mm
  • Délka stopky: 40 mm
  • Sklíčidlo nástroje: Stopka
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 6 mm
  • Šířka/délka/výška nástroje: 20 mm
  • Průměr nástroje: 10 mm
  • Ozubení: Z3 střední single toothing

Výhoda:

  • Při obrábění lité oceli, svařovaných švů, kalených a nekalených vysokopevnostních ocelí a nerezové oceli je třeba odstranit spoustu materiálu v co nejkratším čase. To vám umožní dosáhnout dobrého výsledku povrchu rychle a efektivně.
  • Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje se optimálně hodí do hnacího stroje. Upínání, prokluzování nebo dokonce rozbití hřídele jsou minulostí.
  • Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje nejsou rušivé a nabízejí nejlepší výsledky povrchu s jejich nákladově efektivním jediným ozubení.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: dobře se hodí
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Litina: dobře se hodí
  • Slitiny titanu a niklu: vhodné

Materiál:

  • Ocel
  • z nerezové oceli
  • Titan

Vhodné pro:

  • zkosení: vhodné
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Obrábění svaru: vhodné
  • Frézování: vhodné
  • Gravírování: -
  • Čištění litiny: -
  • Broušení zaoblených švů: vhodné
  • Odstraňte nátěr: -
  • leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténová povrchová úprava: -
  • Hrubování: -

Poznámka:

  • Pracujte efektivně: Rychle generovat hodně odstranění zásob s zároveň velmi dobrými výsledky povrchu
  • Dokonalá rozměrová přesnost: Optimálně se hodí do hnacího stroje
  • Dlouhé řezy bez přerušení poskytují nejlepší výsledky povrchu v nejlepší možné době
  • S nákladově efektivní single toothing
  • Žádné nebezpečné zlomeniny dříku díky vysoce kvalitní ocelové stopce