• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simcut BA nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=6 mm, D1=50 mm

Artiklové číslo: A06.SB.1.000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo A06.SB.1.000
EAN / GTIN 4069769073560
Číslo výrobce A3DK
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 6 mm, D1 = 50 mm

Technické parametry:

  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØD2 = 21,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Šroubovák = T15F