• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX vyměnitelná destička, metrický závit ISO, plný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Artiklové číslo: A06.MT15.02.15.62 MR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.MT15.02.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769072839
Číslo výrobce ADMYX400
L-číslo L23830 363
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Metr. ISO závit, plný profil, vnitřní
Dmin=6,2 mm, TP=1,5 mm, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • f = 2,95 mm
  • S = 0,80 mm
  • PDX = 0,80 mm
  • LH = 18,0 mm
  • HB = 0,162 mm
  • HC = 0,812 mm
  • d = 4,50 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Stoupání TP = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • HA = 0,974 mm