• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX vyměnitelná destička drážkování v otvorech, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Artiklové číslo: A06.0100.10.62 GR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A06.0100.10.62 GR X400
EAN / GTIN 4069769055214
Číslo výrobce APGKX400
L-číslo L23830 307
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážkování v otvorech
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm