• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn AX vyměnitelná destička, kopírování a profilové soustružení, Dmin=5,2,R=0,15, L2=15,2

Artiklové číslo: A05.4725.15.52.15 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A05.4725.15.52.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769049381
Číslo výrobce AYD3X400
L-číslo L23830 1596
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Kopírování a otáčení profilu
Dmin=5,2 ,R=0,15 , L2=15,2

Technické parametry:

  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm