• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=5,2, R=0,2, L2=10,2.

Artiklové číslo: A05.1825.10.52.20 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A05.1825.10.52.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769044867
Číslo výrobce AFCWX400
L-číslo L23830 141
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=5,2, R=0,2, L2=10,2

Technické parametry:

  • d = 4,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 10,2 mm