• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,2, R=0,05, L2=6.

Artiklové číslo: A04.1810.06.22.05 YR X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.1810.06.22.05 YR X400
EAN / GTIN 4069769013474
Číslo výrobce AEWAX400
L-číslo L23830 103145
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Technické parametry:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,95 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,2 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,55 mm