• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn AX nástrojový držák , válcová stopka, vnitřní obrábění, ocelová stopka, D=16 mm

Artiklové číslo: A04.0016 T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo A04.0016 T
EAN / GTIN 4069769005400
Číslo výrobce AUQ1
L-číslo L23830 448
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Kulatá tyč, vnitřní obrábění
Ocelová stopka, D=16 mm

Technické parametry:

  • Počet upínacích ploch = 2
  • Šroub = ATKW
  • Šroubovák = T15F
  • LK = 14,0 mm
  • L1 = 75,0 mm
  • hk = 17,50 mm
  • h = 14,0 mm
  • ØDg6 = 16,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • Ls = 46,0 mm