• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill 9W frézovací destička, obecné frézování drážkování w=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Artiklové číslo: 9W1.0120.020.28 G GT42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9W1.0120.020.28 G GT42
EAN / GTIN 4069769001716
Číslo výrobce BHJJGT42
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W
Obecné frézování drážek
w=1,2 mm, ØDS=28 mm, tmax=9,3 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 28,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 6,25 mm
  • tmax = 9,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,2 mm (tolerance +0,02)