• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Police s uvazovacími vzpěrami, Pro šířku oddílu v G: 40

Artiklové číslo: 998410 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku oddílu v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Materiál: pozinkováno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Materiál pozinkováno
Šířka 950 mm
Hloubka 425 mm
Užitná šířka 950 mm
Užitná hloubka 425 mm
Vhodné pro šířku skříně v G 40
Vhodné pro hloubku skříně v G 20
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998410 40
EAN / GTIN 4067263135920
Číslo výrobce 998410 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaná police z ocelového plechu s kulatinami vpředu a vzadu pro možnost uvázání.

Vhodné pro:

GridLine skříně hloubka 20G.

Rozsah dodávky:

Police s uvazovacími vzpěrami.