Bezpečnostní zamykací tyč, Užitečná výška: 1475mm

Artiklové číslo: 998310 1475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Barva
Šedá
Rozsah dodávky obsahuje
Zamykací tyč
Pevnost materiálu
1,5 mm
Délka
1 475 mm
Následná instalace je možná
ne
Druh produktu
Centrální zamykání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998310 1475
EAN / GTIN 4067263112006
Číslo výrobce 998310 1475
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zamykací závora s plastovou rukojetí, uzamykatelné pomocí visacího zámku (není součástí dodávky,
vhodné pro visací zámek s průměrem třmínku až max. 6 mm). Zamykací závoru
můžete nasadit před zásuvky a zabránit tak otevření zásuvek během přepravy.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému.
Dodatečná instalace není možná.