{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Užitná plocha zásuvek v G | 56×24 | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka | 1 400 mm | |
| Užitná hloubka | 600 mm | |
| Užitná šířka v G | 56 | |
| Užitná hloubka v G | 24 | |
| Vestavná výška | 90 mm | |
| Nosnost celkem | 200 kg | |
| Oblast použití | Vybavení kontejnerů | |
| Hmotnost | 50 kg | |
| Druh produktu | Výsuvná police |
| Katalogové číslo | 998265 90 | |
| EAN / GTIN | 4067263136064 | |
| Číslo výrobce | 998265 90 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |