Ochranný roh, Typ: 2

Artiklové číslo: 994273 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 400 mm
Délka 180 mm
Šířka 180 mm
Hmotnost 8 kg
Druh produktu Ochrana proti najetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994273 2
EAN / GTIN 4260214934317
Číslo výrobce 350010
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Nástrčný a šroubovací systém z profilové oceli 3 mm pro snadnou montáž. Díky své nástrčné konstrukci a pestrému výběru různých délek umožňuje systém velkou variabilitu.
Ochranné příčníky proti nárazu se nasazují do úchytů ochranných rohů, na každý úchyt je délkově nastavitelný rozsah 50 mm.
Ochranné rohy z ocelového plechu 5 mm.
1 ochranný roh pro zahnutí systému ochrany proti najetí v 90°.

Rozsah dodávky:

Včetně kotevních hmoždinek pro montáž na podlaze.

Lakování:

Zinkově žlutá RAL 1018 práškově nanášený lak, s černým varovným značením.