• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sloupek, Typ: 1

Artiklové číslo: 994130 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Montážní rozměr 40 mm
Provedení počáteční/ koncový sloupek
Druh produktu Systém mřížových dělicích příček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994130 1
EAN / GTIN 4260214930227
Číslo výrobce 9261
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modř RAL 5002, briliantová modř RAL 5007, hořcová RAL 5010, světle modrá RAL 5012, tyrkysová RAL 5018, holubí modrá RAL 7037, práškově nanášený lak.