{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Profil rámu | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Čela dveří | Mřížka | |
| Hlubka rámu | 30 mm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Druh produktu | Posuvná dvířka | |
| Šířka | 2 000 mm | |
| Výška | 2 200 mm | |
| S rámem | ano | |
| Rozsah použití | Dílec dělicí příčky | |
| Zámek k dispozici | ne |
| Katalogové číslo | 994118 2200 | |
| EAN / GTIN | 4260214933822 | |
| Číslo výrobce | 9240/7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |