Pružinový upínací šroub

Artiklové číslo: 99267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99267
EAN / GTIN 4020772099268
Číslo výrobce 99267
L-číslo L30100 291
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pružinový upínací šroub, pro otevřená přídržná ramena,
pozinkováno a pasivováno.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • Š: 18,5
  • G: M 8
  • G1: M5
  • Ochranný kryt: 6893-M5
  • L: 90
  • L3: 40-53
  • L4: 5
  • hmotnost: 63 g