• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Voštinový regál hloubka 3000 mm, Typ: 6X6

Artiklové číslo: 991521 6X6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Přihrádky; Profil rámu
Povlak Pozinkováno; S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva šedá
Druh produktu Voštinový regál
Počet přihrádek 36
Šířka přihrádky 150 mm
Výška přihrádky 130 mm
Nosnost přihrádky max. 200 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Šířka jmenovitého rozměru 1 000 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 3 000 mm
Jmenovitý rozměr výška 1 000 mm
Hmotnost 620 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991521 6X6
EAN / GTIN 4251305418182
Číslo výrobce 130200102
Výrobce/odpovědná osoba RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Popis

Provedení:

Regál na dlouhý materiál k přehlednému a prostorově úspornému skladování tyčí a plochého materiálu všeho druhu.
Rám s povrchem z práškového laku s průběžnými policemi z pozinkovaného ocelového plechu. Stohování do výšky o 1 patro, libovolné rozšíření šířky. Včetně popisovacích proužků.

Lakování:

Rám antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Možnost dodání v jednotlivých komponentách. Zeptejte se nás.