Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Roh s ochranou proti najetí, Tvar: U

Artiklové číslo: 991462 U

Vyberte variantu a množství

Tvar Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 400 mm
Hloubka 160 mm
Tvar U
Druh produktu Ochrana proti najetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991462 U
EAN / GTIN 4260214931989
Číslo výrobce 330020
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Roh k ochraně proti najetí včetně šroubových kotev. Na ochranu před poškozením regálovými obslužnými přístroji. Stabilní, úhlový profil v bezpečnostních barvách černá/žlutá.
Ochranný roh ve tvaru U se 4 šroubovými kotvami.