Rám typ S625-A18, Hloubka 1100 mm, Výška: 3500mm

Artiklové číslo: 991323 3500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5017
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barva Modrá
Druh produktu Sloupkový rám
Hloubka 1 100 mm
Výška 3 500 mm
Montáž Nesmontovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991323 3500
EAN / GTIN 4004514287489
Číslo výrobce 16363-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev a 2 podložných plechů 2 mm na rám.

Popis:

Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rámy stojanů S625-A18: Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm.

Vhodné pro:

Paletové regály od roku výroby 08/2018.

Lakování:

Podobné RAL 5017 dopravní modrá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Požadovaná nosnost regálového pole určuje typ rámu. Viz tabulka nosnosti.
Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.
U regálů do roku výroby 05/2022 lze nosníky použít pouze pro výměnu v případě poškození. Při změně regálu, např. při instalaci dodatečných úrovní nosníků, je nutné provést přepočet podle DIN EN 15512:2020.