{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5017; RAL 2004 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část, Signální modrá | Ständer | |
| Popsaná část, Čistá oranžová | Holme | |
| Počet úrovní skladu | 4 | |
| Zaskladnění palet | ano | |
| Počet paletových míst na pole | 12 | |
| Uchycení palet s nosností | 1 020 kg | |
| Počet nosníků/traverz | 3 | |
| Typ sloupku | EGN 120×50×1,5 | |
| Profil rámu | S625-A18 | |
| Počet regálových stojanů | 1 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Paletový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Šířka přihrádky | 2 700 mm | |
| Hloubka přihrádky | 1 100 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 3 060 kg | |
| Nosnost pole max. | 8 670 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Přístup do regálu | Oboustranný | |
| Konstrukce regálu | Přídavný regál | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 1 100 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 4 500 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 4 500 mm |
| Katalogové číslo | 991227 4500 | |
| EAN / GTIN | 4058255110384 | |
| Číslo výrobce | 46934-N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |