Přídavný regál na palety, hloubka 1100 mm, Výška: 2500mm

Artiklové číslo: 991207 2500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5017; RAL 2004
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Signální modrá
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Popsaná část, Signální modrá Ständer
Popsaná část, Čistá oranžová Holme
Počet úrovní skladu 3
Zaskladnění palet ano
Počet paletových míst na pole 9
Uchycení palet s nosností 515 kg
Počet nosníků/traverz 2
Typ sloupku LNS 100×50×1,5
Profil rámu S610-M18-U
Počet regálových stojanů 1
Materiál Ocelový plech
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Paletový regál
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Šířka přihrádky 2 700 mm
Nosnost přihrádky max. 1 545 kg
Nosnost pole max. 5 190 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Oboustranný
Konstrukce regálu Přídavný regál
Jmenovitý rozměr hloubka 1 100 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991207 2500
EAN / GTIN 4058255110100
Číslo výrobce 46906-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Základní regál se skládá ze 2 profilových rámů se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Přídavný regál se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.
Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.
Nosníky typ LNS 100×50×1,5.

Popis:

Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rámy stojanů S610-M18-U a S625-A18:
Jmenovitá délka + počet stojanů × 86 mm (pro S610-M18-U)
Jmenovitá délka + počet stojanů × 110 mm (pro S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.
  • Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.
  • Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámů 100 mm od stěn nebo částí budov.

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.
Technická ustanovení pro stavbu paletového regálu dle BGR 234:
  • Vnější stojiny musí být u uliček a dopravních komunikací minimálně o 500 mm vyšší než je horní úložná úroveň.
  • Průjezdy a nástavby musí být opatřenyuzavřenou deskou (např. dřevotřískovou deskou).
  • Světlá průchozí výška musí být minimálně 2 100 mm.
  • U vnějších stojin a průjezdů musí být namontovány ochranné rohy proti najetí.
  • Volně v prostoru stojící jednotlivé regály musí být na zadní straně zajištěny zadní mřížovou stěnou (proti vypadávání skladovaného zboží).
  • Na každé řadě regálů musí být umístěny štítky s uvedením nosnosti.
  • Kvalita betonu: minimálně C20/25 dle EN 206-1 (DIN 1045-2);Tloušťka betonu nejméně 200 mm.
  • Pokud je vzdálenost mezi paletami ve dvojitém regálu menší než 100 mm, musí být nainstalovány pojistky proti prostrčení.

Další informace o plánování a konstrukci:
  • Důležitým údajem je délka ohybu (K) = maximální vzdálenost mezi podlahou a horní hranou 1. úrovně nosníků. Z této hodnoty se vypočítává použitý typ stojiny.
  • Nad zboží je vždy nutno naplánovat vzdálenost cca 100 mm k následující úložné úrovni, resp. ke stropu haly.
  • Výška zdvihu skladové techniky: horní hrana horního nosníku plus 200mm.
  • Všechny specifikace zatížení platí pouze pro vnitřní instalaci. Zatížení při zemětřesení a zatížení větrem a sněhem nejsou brána v úvahu a musí být vyžádána zvlášť. Regály, které jsou instalovány v seizmicky aktivních oblastech, musí být vypočítány a poptávány samostatně.
Naše technické údaje neplatí pro asfaltové povrchy nebo povrchy s obsahem magnezitu, betonovou dlažbu a válcovaný beton.