Ocelové panely - úložné úrovně, Šířka 2500 mm, Hloubka: 800mm

Artiklové číslo: 991030 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Police
Tloušťka materiálu 1,25 mm
Materiál Ocelový plech
Šířka 2 500 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 800 mm
Hloubka 300 mm
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991030 800
EAN / GTIN 4004514226358
Číslo výrobce 19598
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.