Ocelové panely - úložné úrovně, šířka 2140 mm, Hloubka: 800mm

Artiklové číslo: 991025 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Police
Tloušťka materiálu 1,25 mm
Materiál Ocel
Šířka 2 140 mm
Hloubka 800 mm
passende Regaltiefe 800 mm
Druh produktu police
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991025 800
EAN / GTIN 4004514226341
Číslo výrobce 19595
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Rozsah dodávky:

Páry nosníků jsou součástí dodávky.