{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka police | 25 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Zásuvný regál | |
Volba barev | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 2 500 mm | |
Šířka | 2 557 mm | |
Hloubka | 1 000 mm | |
Výška regálů | 2 500 mm | |
Šířka regálu | 2 500 mm | |
Hloubka regálu | 1 000 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 2 557 mm | |
Police šířka | 2 500 mm | |
Hloubka polic | 1 000 mm | |
Počet skladovacích úrovní ocelové panely | 4 | |
Zatížení police | 820 kg | |
Materiál úložné úrovně | Ocelové panely | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s velkým rozpětím |
Katalogové číslo | 990975 2500/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514226112 | |
Číslo výrobce | 19635 |