Úložná úroveň - dřevotřísková deska 800 mm

Artiklové číslo: 990815 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 19

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 19 mm
Šířka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 19 mm
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Způsob upevnění polic Otvory pro klíč
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990815 800
EAN / GTIN 4004514202154
Číslo výrobce 15818