Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná, Šířka 2500 mm, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 990805 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Šířka 2 500 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 400 mm
Hloubka 400 mm
Nosnost 400 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990805 400
EAN / GTIN 4004514202048
Číslo výrobce 15830
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com