{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Police; rám | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Počet polic | 7 | |
| Materiál | Ocel | |
| Druh produktu | Regál se šikmými policemi / pro přípravu materiálu | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 150 kg | |
| Nosnost pole max. | 1 300 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Přístup do regálu | Oboustranný | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 1 000 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 800 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 1 060 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 836 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 990600 800 | |
| EAN / GTIN | 4004514218803 | |
| Číslo výrobce | 13650 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |