• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kancelářský regál, přídavný regál, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2000/1000mm

Artiklové číslo: 990596 2000/1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkováno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka police 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkováno
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 300 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 006 mm
Počet polic 6
Druh produktu Regál na pořadače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990596 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220110
Číslo výrobce 17746
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Čela rámu z T profilu a police.
Vyztužení podélnou příčkou. Středový doraz zabraňuje prostrčení pořadačů nebo podkladů. Krycí dno středový doraz nemá.
Maximální nosnost: 150 kg na polici.
Hloubka 600 mm: Oboustranně použitelné. Pojme až 192 pořadačů na jedno pole při výšce 2300 mm.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
Délka ohybu bez opory: max. 600 mm

Poznámka:

  • Regály s poměrem výška/hloubka větším než 4:1 musejí být zajištěny proti překlopení.
  • Materiál pro upevnění do podlahy a ke stěně není součástí dodávky.