Přídavný regál s policemi, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police: 2000/750mm

Artiklové číslo: 990546 2000/750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 250
  • Tloušťka police: 40
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250 kg
Tloušťka police 40 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šířka 756 mm
Hloubka 536 mm
Výška regálů 2 000 mm
Hloubka regálu 500 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 756 mm
Police šířka 750 mm
Hloubka polic 500 mm
Počet polic 5
Počet profilových rámů 1
Maximální zatížení pole 1 300 kg
Nástavba regálu Doplňkový regál
Druh produktu Regál s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Číslo výrobce 12955-75
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Profilové T-rámy a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Poznámka:

  • Upínací patky jsou součástí dodávky.
  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
  • Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
  • Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.