Přídavný regál na pořadače s 1 sloupkovým rámem, Hloubka 325 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990405 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šířka 975 mm
Hloubka 325 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 975 mm
Police šířka 946 mm
Police šířka světlý rozměr 900 mm
Hloubka polic 325 mm
Dorazová lišta ano
Počet polic 2
Vhodná pro počet pořadačů 20
Počet profilových rámů 1
Maximální zatížení pole 900 kg
Druh produktu Regál na pořadače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Číslo výrobce 990405 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro montáž traverz / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Police z pozinkovaného plechu, s drážkami pro zasouvání dělicích příček se sraženou dorazovou lištou proti prokluzování.

Lakování:

Sloupkový rám signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak. Páry traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.