Spojení rohů pomocí 1 rohové opěry, Hloubka 400 mm, Výška: 800mm

Artiklové číslo: 990241 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Sloupkový rám; Police
Povlak S práškovým lakem; Pozinkováno
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Počet polic 2
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Policový regál
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Šířka přihrádky 975 mm
Hloubka přihrádky 400 mm
Nosnost přihrádky max. 120 kg
Nosnost pole max. 900 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Konstrukce regálu Přídavný regál
Jmenovitý rozměr hloubka 400 mm
Jmenovitý rozměr výška 800 mm
Vnější rozměr – výška 800 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990241 800
EAN / GTIN 4062406113995
Číslo výrobce 990241 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní rohová opěra z úhelníků (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro uchycení traverz / polic. Sloupkový rám s plastovými koncovými krytkami. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Rozsah dodávky:

rohová opěra, rohové police (počet viz příslušná velikost).
1 ks rohové opěrky, 2 ks rohové police.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Pár traverz vždy antracitová šedá RAL 7016.

Poznámka:

Rohovou spojku lze zabudovat pouze v kombinaci se dvěma základními regály č. 990201 nebo č. 990211.