Nádoba na druhotné suroviny 75 litrů se samozavírací vhazovací klapkou a nožní pedál, Vhazovací klapka barva RAL: 7035

Artiklové číslo: 987151 7035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhazovací klapka barva RAL Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Einwurfklappe
Barva Šedá; Šedá
Objem 75 l
Výška 1 000 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 380 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky
Tvar obdélníkový
Materiál ocel
Povrch s práškovým lakem
Norma DIN 4102
Hmotnost 19,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987151 7035
EAN / GTIN 2050002050914
Číslo výrobce 665-075-1-2-735 + 7035
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

75litrová sběrná nádoba s pozinkovanou vnitřní nádobou (v oblasti dna těsná proti úniku kapalin) a křídlová dvířka (s magnetickým zavíráním a 4hranným zámkem).
Se samozavírací vhazovací klapkou, chrání před ohněm a zápachem.
S nožním pedálem pro hygienické, bezdotykové otevření vkládací klapky.

Norma:

Nehořlavé dle DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pro barevné označení vhazovacích klapek jsou přiloženy robustní, samolepicí ochranné nálepky v odpovídajících barvách.