Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na čisticí prostředky s křídlovými dveřmi z plného plechu, Šířka mm / model: 1000-3

Artiklové číslo: 987001 1000-3

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987001 1000-3
Číslo výrobce 987001 1000-3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic v rastru 25 mm.
Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování u rozdělovacího pouzdra k uchycení háčků a držáků GARANT easyFix (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdělení pomocí 3 polic, šířka 20G. Přídavná vložka děrované stěny. Výtažná děrovaná stěna.

Rozsah dodávky:

Hák Easyfix č. 955505 vel. 50: 5
Hák Easyfix č. 955605 vel. 60: 2
Držák Easyfix č. 955665 vel. 18–26: 2

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat.
Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.