Uvex jednorázové (NR) overal bílé, S.

Artiklové číslo: 9844909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 5/6 classic
Označení výrobce uvex 5/6 classic
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Mezinárodní velikost S
Barva Bílá
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví pánské
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9844909
EAN / GTIN 4031101523897
Číslo výrobce 9844909
L-číslo L01660 105516
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Zejména průmyslové úklidové práce nebo manipulace s barvami, laky a chemikáliemi kladou velmi specifické nároky na osobní ochranné oděvy. Jednorázový overal uvex 5/6 classic nabízí v těchto a mnoha dalších situacích spolehlivou ochranu a prvotřídní pohodlí uživatele.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehký a prodyšný materiál zaručuje vynikající kombinaci pohodlí a bezpečnosti
  • odolný proti vniknutí částic a do určité míry odolný proti vniknutí stříkající vody
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polyetylenovou fólií
  • Barva: bílá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • materiál z netkané textilie šetrný k pokožce na vnitřní straně
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým stahovacím páskům na kapuci, rukávech a nohavicích
  • dvoucestný zip

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: EN 14126, ISO 13982-1 – typ 5, EN 13034 – typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • optimální ochrana díky samolepicí krytce zipu
  • antistatické vlastnosti
  • Ochrana před infekčními agens
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranný oblek
  • Typ produktu Podtypy: Ochranné oděvy proti chemikáliím
  • Název produktu: uvex 5/6 classic
  • Typ výrobku: Overal
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: S