• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Spojky van, Velikost: 1970mm

Artiklové číslo: 982505 1970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příslušenství pro Bodenschutzwanne
Barva stříbrná
Druh produktu Wannenverbinder
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Funktion: Verhindert Durchfließen von Flüssigkeiten zwischen den Bodenelementen; Material: verzinkt
Délka 1 970 mm
Šířka 52 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 982505 1970
EAN / GTIN 4260139970148
Číslo výrobce P25-1252-B
Výrobce/odpovědná osoba LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 Egeln, Deutschland, www.lacont.de

Popis

Použití:

Spojky van – pro spojení prvků podlahy, brání protečení kapalin mezi prvky podlahy.
Krajní svorka – pro bezpečné zafixování prvků podlahy na podlaze.
Křížová svorka – rohové propojení 4 prvků podlahy.