Nájezdová rampa pro prvky podlahy, Velikost: 1950mm

Artiklové číslo: 982502 1950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 123 mm
Šířka 1 950 mm
Hloubka 1 150 mm
Materiál pozinkované
Hmotnost 141 kg
Druh produktu Podlahová ochranná vana

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 982502 1950
EAN / GTIN 4260139970261
Číslo výrobce P25-1262-B
Výrobce/odpovědná osoba LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 Egeln, Deutschland, www.lacont.de

Popis

Provedení:

Žárově zinkovaný rýhovaný plech 3 mm.