{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm; 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem; S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech; Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
| Dveře přední | S plným plechem; S ventilační drážkou | |
| Tvar kliky dveří | Úchytková lišta | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná výška | 1 860 mm | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Fachboden | |
| Druh produktu | Bezpečnostní skříňka | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 135 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | StaWaR; WHG §9 | |
| Rozsah použití | Skladování hořlavých nebezpečných látek | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Celková výška | 2 000 mm | |
| Korpus šířka | 1 000 mm | |
| Korpus hloubka | 500 mm | |
| Korpus výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 980091 2000/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406112509 | |
| Číslo výrobce | 980091 2000/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |