Dílenská sada pro vozy Mercedes-Benz 3026 TCS 306 ks

Artiklové číslo: 97830208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97830208
EAN / GTIN 4018754272617
Číslo výrobce 97830208
L-číslo L60010 5984
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 306
  • Výška mm (h): 230 mm
  • Délka mm (L): 770 mm
  • Šířka mm (b): 580 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 306 dílů:

96830166
  • 10 Dvojitý očkový klíč Č. 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
96830353
  • 10 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
96830608
  • 4 kleště na pojistné kroužky č. 6543-6546: J2; J21; A2; A21
  • 96831609
    • 6 Klíč s ráčnovým kroužkem Č. 17: 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
    96833415
    • 3 Šestihranný klíč Č. 12506: 6; 7; 8 mm
    • 3 Šestihranný klíč Č. 12507: 8; 10; 13 mm
    • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
    • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 160 mm
    • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
    • 1 boční řezačka Č. 6720: L. 140 mm
    • 2 Výkonný boční nůž Č. 6721: L. 180; 200 mm
    96833416
    • 3 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    • 2 šroubováků s drážkou Č. 4621: 0,5 x 3,5 x 90; 1,2 x 8,0 x 160 mm
    • 1 šroubováků s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 9 šroubováků TORX® Č. 4650: T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
    • 4 šroubováky TORX®, dlouhé Č. 4650L: T15; T20; T25; T30
    • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
    • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2
    96833417
    • 19 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 4 dvoukroužkové klíče TORX® Č. 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
    • 1 dvojitý očkový klíč, otevřený úhelník Č. 24: 10 x 11 mm
    96833418
    • 1 páka na pneumatiky č. 39 Osobní vůz: L. 400 mm
    • 2 plochý sekáč Č. 102: B. 17; 23; L. 150; 200 mm
    • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm
    • Děrování 5 pinů Č. 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 1 měkká palička Č. 10959: Ø 35 mm
    • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 500g
    • 1 Páka Č. 11006: L. 400 mm
    • 1 magnetický zvedák Č. 12600: 3000g
    96833419
    • 1 sada šroubováků TORX® offset č. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 Sada šroubováků s šestihrannou hlavou č. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 šestihranných klíčů TORX® do L Č. 10769: T45
    96833420
    • 2 nástrčných hlavic IMPACT s dvojitým šestihranem 1/2″ č. 50D IMP: 32; 36 mm
    • 2 IMPACT klíč na matice kol se šestihranem 1/2″ č. 2309K: 17; 19 mm
    • 1 šroubovací bit XZN® 3/4″ Č. 59X: M18
    • 1 Posuvný díl pro křížovou rukojeť 3/4″ Č. 556: L. 61,5 mm
    • 1 rukojeť Č. 558: L. 510 mm
    • 1 přesné měřidlo, 20 listů Č. 11095: 0,05-1,00 mm
    • 1 drátěný kartáč Č. 12374: Délka osazení: 140 mm
    • 1 těsnicí škrabka Č. 12718: L. 265 mm
    • 1 měřidlo třmenu Č. 12900: Rozsah měření: 150 mm/6″
    • 1 třmen běhounu pneumatiky č. 12900/3: Rozsah měření: 0-30 mm
    • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
    • 1 pár uchopovacích kleští Č. 6564: L. 250 mm
    96833442
    • 12 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 5 šroubovacích bitů TORX® 1/4″ Č. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
    • 3 šroubovací bity s drážkou 1/4″ č. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 šroubovacích bitů INHEX 1/4″ č. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 2 šroubovací bity s křížovou drážkou 1/4″ Č. 44PH: PH1; PH2
    • 2 šroubovací bity s křížovou drážkou 1/4″ Č. 44PZ: PZ1; PZ2
    • 1 1/4″ zásuvná rukojeť č. 400N: L. 150 mm
    • 1 křížová rukojeť 1/4″ Č. 404: L. 116 mm
    • 2 nástavce 1/4″ Č. 405: L. 54; 150 mm
    • 1 univerzální kloub 1/4″ Č. 407: L. 38 mm
    • 1 zvětšovací přístroj Č. 409: 1/4 až 3/8″
    • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
    • 1 ráčna 1/4″ Č. 415-2K: L. 117 mm
    • 1 bit ráčny 1/4″ Č. 415B-2K: L. 117 mm
    • 3 nástrčné hlavice TORX® 3/8″ Č. 45TX: E10; E12; E14
    • 10 Nástrčné hlavice, dlouhé, s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 46: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    • 10 kloubových nástrčných hlavic s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 47: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    • 2 šroubovacích bitů TORX® 3/8″ Č. 49TX: T40; T45
    • 3 nástavce 3/8″ Č. 427: L. 76; 160; 240 mm
    • 1 univerzální kloub 3/8″ Č. 428: L. 46 mm
    • 1 redukce Č. 431: 3/8 až 1/4″
    • 1 zvětšovací přístroj Č. 432: 3/8 až 1/2″
    • 1 ráčna 3/8″ Č. 435-2K: L. 193 mm
    • 1 Držák bitů 3/8″ Č. 442: L. 32 mm
    • 12 nástrčných hlavic se šestihranem 3/8″ Č. 456: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    • 1 nástroj pro vkládání bitů 1/4″ č. 736/10: 9 x 12 mm
    • 1 Nástroj pro zavádění držáku bitů 5/16″ č. 736/10: 9 x 12 mm
    • 2 bity Phillips 1/4″ č. PZ 1221, PZ 1222: PZ1; PZ2
    • 5 bitů TORX® č. 1410-1427: T6; T7; T8; T9; T25
    • 7 bitů TORX® č. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 5 bitů XZN® č. 1350-1359: M4; M5; M6; M8; M10
    96833460
    • 21 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 1/2″ Č. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
    • 5 1/2″ nástrčných hlavic TORX® Č. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
    • 9 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ Č. 54: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
    • 4 šroubovacích bitů INHEX 1/2″ č. 54KK: 6; 7; 8; 10 mm
    • 3 šroubovacích bitů TORX® 1/2″ Č. 54TX: T50; T55; T60
    • 5 šroubovacích bitů XZN® 1/2″ Č. 54X: M8; M10; M12; M14; M16
    • 1 křížová rukojeť 1/2″ Č. 506: L. 300 mm
    • 1 Prodloužení 1/2″ Č. 509: L. 130 mm
    • 3 nástavce s kyvným pohonem 1/2″ č. 509W: L. 52; 130; 255 mm
    • 2 nástavce QuickRelease 1/2″ Č. 509QR: L. 52; 130 (2 x) mm
    • 1 univerzální kloub 1/2″ Č. 510: L. 71 mm
    • 1 ráčna 1/2″ Č. 512-2K: L. 265,5 mm
    • 1 redukce Č. 513: 1/2 až 3/8″
    • 1 zvětšovací přístroj Č. 514: 1/2 až 3/4″
    • 2 šroubovací bity XZN® 1/2″ Č. 2054X: M8; M10
    • 2 šroubovací bity XZN® 1/2″ Č. 3054X: M12; M14