Stojan na šaty, Počet háků: 4

Artiklové číslo: 974250 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet háků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva šedá; Černá
Průměr podstavce 410 mm
Druh produktu Stojan na šaty
Počet háků 4
Celková výška 1 760 mm
Materiál ocel
Hmotnost celkem 8,5 kg
Vlastnosti Se stojanem na monitor
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974250 4
EAN / GTIN 4044917204805
Číslo výrobce 6274
Výrobce/odpovědná osoba Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Popis

Provedení:

Práškově lakovaná ocel s plastovými prvky.
4 dvojité háčky na otočném, práškově lakovaném věnci s háky.
Včetně držáku zástěny. Těžká základna s kamennou deskou.
Barevné provedení: Hliníková stříbrná / černá.