Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kancelářský stůl buk, Šířka: 2000mm

Artiklové číslo: 974040 2000

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení výškového nastavení: mechanická
  • Tloušťka desky: 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení pracoviště 680-820 mm
Provedení výškového nastavení mechanická
Tloušťka desky 25 mm
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974040 2000
Číslo výrobce 974040 2000
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým nastavováním výšky (rozsah nastavení 680 − 820 mm). Stabilní podstavec s příčkou.
Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální volnost nohou díky ergonomicky uspořádanému podstavci.
Melaminová stolní deska 25 mm silná s povrchem s bukovým dekorem.

Lakování:

Podnož antracitově šedá, práškově nanášený lak.