Uzemňovací souprava pro desky ESD, Velikost: 10,3mm

Artiklové číslo: 972590 10,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál ušlechtilá ocel
Šířka 10,3 mm
Počet 1
Průměr 10,3 mm
Druh produktu Uzemňovací modul
Typ přípojky druk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972590 10,3
EAN / GTIN 4057989080048
Číslo výrobce C-208 6205-E
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Pro připojení zemnicího bloku č. 972591. Pro montáž vlastními silami.

Rozsah dodávky:

1 ks kulového dílu 10,3 mm, 2 podložky, 1 šroub se zápustnou hlavou M3, 1 matice M3, 1 m měděného pásu.