Multifunkční sada nářadí 13250 MFS D.290mm Š.315mm V.50mm 23ks

Artiklové číslo: 97241221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97241221
EAN / GTIN 4018754333134
Číslo výrobce 97241221
L-číslo L60010 7677
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • STAHLWILLE 13250 MFS univerzální sada s 23 vysoce kvalitními nástroji + originální otvírák na lahve, v tašce 313x285x55 mm, 97241221.
  • Je vybaven užitečným nářadím pro použití v dílně, domácnosti i na zahradě.
  • Otevřený klíč (6-19 mm), značkovač hlubokých otvorů, středový děrovač, 4 elektronické šroubováky, zkoušečka napětí, kladivo, skládací pravítko, štípací nůž, kleště na vodní čerpadlo a ráčnový šroubovák a 6 bitů.
  • Robustní měkké pouzdro s celoplošným zipem a 17 univerzálními upínacími popruhy pro organizované skladování a snadnou přepravu.
Vlastnosti::
  • Vybaveno vysoce kvalitním nářadím pro použití v dílně a domácnosti
  • Robustní taška s celoplošným zipem
  • 17 univerzálních montážních držáků pro nářadí
  • v měkkém pouzdře

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 23
  • Výška mm (h): 50 mm
  • Délka mm (L): 290 mm
  • Hmotnost: 1835g
  • Hmotnost kg: 2 390kg
  • Šířka mm (b): 315 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 23 dílů:
  • 1 ráčna na bity č. 4008-1: 1/4″
  • 5 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 6 x 7; 8 x 10; 10 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • 1 bit pro křížové šrouby, 1/4″ Č. PZ1222: PZ2
  • 1 bit pro křížové šrouby, 1/4″ Č. 1222: PH2
  • 2 bity pro šrouby s vnitřním šestihranem, 1/4″ Č. 1301: 1303: 4; 6 mm
  • 1 bit pro šrouby s drážkou, 1/4″ Č. 1165: 0,8 x 5,5 mm
  • 2 elektronický šroubovák s drážkou Č. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2,0 mm
  • 2 elektronické křížové šroubováky Č. 4752: PH00; PH0
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: 240 mm, max. rozevření čelistí 34 mm
  • 1 zrno Č. 105: 120 x 10 mm
  • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 300g
  • 1 dřevěné skládací pravidlo Č. 13111: 2 m
  • 1 zkoušečka napětí Č. 10554: AC 125-250 V
  • 1 univerzální nůž Č. 12965
  • 1 značka pro hluboké díry: 150 mm, černá
  • 1 otvírák kapslí